Gelenkteller M12

Artikel-Nr.: Z372250 M12/40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z372250 M12/40
EAN / GTIN 4030618218128
Herstellernummer 22590.0012

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Teller: Vergütungsstahl, brüniert

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: 40 mm
    h1: 26 mm
    h2: 6 mm
    SW: 19 mm
    t: 11 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 35 kN/m²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb