Druckstücke 32

Artikel-Nr.: Z372215 32
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372215 32
EAN / GTIN 4030618217589
Herstellernummer 22560.0032

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Druckstücke DIN 6311 und niedrige Ausführung.Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen.
Beschreibung:
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt

    Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d1: d1 mm
    d2: 12,1 mm
    h1: 15 mm
    h2: 7 mm
    t: 7,5 mm
    h1: 15 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb