Druckstücke 20

Artikel-Nr.: Z372215 20
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z372215 20
    EAN / GTIN 4030618217565
    Herstellernummer 22560.0020

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Druckstücke DIN 6311 und niedrige Ausführung.Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen.
    Beschreibung:
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt

    Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d1: d1 mm
    d2: 8,1 mm
    h1: 11 mm
    h2: 5 mm
    t: 6 mm
    h1: 11 mm
    Inhalt: 2x15ml
    Gebinde: Tube

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb