Halteseile, Nirosta 150/6

Artikel-Nr.: Z372185 150/6

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.60
  • ab 5
    CHF  4.65
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372185 150/6
EAN / GTIN 4030618217176
Herstellernummer 22400.0960

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen sowie den Kugelspannbolzen und Steckbolzen vorgesehen und dienen als Verliersicherung.
Beschreibung:
  • Befestigungsring: Rostfreier Stahl
  • Öse: Rostfreier Stahl
  • Halteseil: Rostfreier Stahl
  • Ummantelung Halteseil: Thermoplast PA 6 ummantelt, klar

    Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    l: 150 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb