Beschreibung:
Beschreibung:
Bolzenteil: Rostfreier Stahl 1.4305Griff: Thermoplast PA 6 grau / orangeFeder: Rostfreier Stahl
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung: Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Merkmal:
Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d2: 14,5 mm
d4: 25,2 mm
l1: 70 mm
l2: 10,6 mm
l4: 16,7 mm
l3: 39,7 mm
Aufnahmebohrung H11: 12 mm
Scherfestigkeit 2schnittig kN min.: 87 Knoten