Kugelsperrbolzen, selbstsichernd 12/25

Artikel-Nr.: Z372130 12/25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372130 12/25
EAN / GTIN 4030618211709
Herstellernummer 22370.0205

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung: Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Beschreibung:
  • Bolzenteil: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Griff: Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Feder: Rostfreier Stahl
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 14,5 mm
    d4: 25,2 mm
    l1: 25 mm
    l2: 10,6 mm
    l4: 16,7 mm
    l3: 39,7 mm
    Aufnahmebohrung H11: 12 mm
    Scherfestigkeit 2schnittig kN min.: 87 Knoten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb