Rastriegel mit Kst-Kappe 12/M20

Artikel-Nr.: Z371765 12/M20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371765 12/M20
EAN / GTIN 4030618205142
Herstellernummer 22120.0372

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Riegel: Sintermetall 1.4404
  • Kunststoffkappe: Thermoplast, schwarz, matt

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
    Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M20x1.5
    d3: 20 mm
    l1: 69 mm
    l2: 12 mm
    l3: 36 mm
    Federkraft F1: 21 N
    Federkraft F2: 57,5 N
    l5: 52 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb