Beschreibung:
Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
Hülse: Automatenstahl, brüniertRaststift: Stahl, gehärtetRiegel: Automatenstahl, brüniert
Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Merkmal:
Werkstoff: Automatenstahl
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d2: M12x1.5
d3: 12 mm
l1: 47 mm
l2: 8 mm
l3: 26 mm
Federkraft F1: 8,5 N
Federkraft F2: 19,5 N