Rastriegel ohne Kst-Kappe 6/M12

Artikel-Nr.: Z371750 6/M12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371750 6/M12
EAN / GTIN 4030618204749
Herstellernummer 22120.0314

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Riegel: Automatenstahl, brüniert

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 6 mm
    d2: M12x1.5
    d3: 12 mm
    l1: 47 mm
    l2: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 8,5 N
    Federkraft F2: 19,5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb