Rastriegel ohne Kst-Kappe 5/M12

Artikel-Nr.: Z371750 5/M12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z371750 5/M12
    EAN / GTIN 4030618204732
    Herstellernummer 22120.0313

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
    Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Riegel: Automatenstahl, brüniert

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 5 mm
    d2: M12x1.5
    d3: 12 mm
    l1: 47 mm
    l2: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 8,5 N
    Federkraft F2: 19,5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb