Rastriegel ohne Kst-Kappe 10/M16

Artikel-Nr.: Z371750 10/M16
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371750 10/M16
EAN / GTIN 4030618204794
Herstellernummer 22120.0319

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Riegel: Automatenstahl, brüniert

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Automatenstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    d3: 16 mm
    l1: 56 mm
    l2: 10 mm
    l4: 32 mm
    l3: 30 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 30,5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb