Rastbolzen, einf. Ausführung 6/M10

Artikel-Nr.: Z371718 6/M10
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371718 6/M10
EAN / GTIN 4030618206187
Herstellernummer 22120.0796

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen. Knopf nicht demontierbar.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M10
    d3: 18 mm
    e: 11,5 mm
    l1: 52 mm
    s: 6 mm
    SW: 10 mm
    l4: 10,5 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb