Rastbolzen mit 6kt-Bund 6

Artikel-Nr.: Z371595 6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371595 6
EAN / GTIN 4030618205555
Herstellernummer 22120.0606

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 61 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5,5 N
    Federkraft F2: 13 N
    l5: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb