Rastbolzen mit 6kt-Bund 5

Artikel-Nr.: Z371590 5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371590 5
EAN / GTIN 4030618204527
Herstellernummer 22120.0205

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund und Arretierung werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M10x1.0
    d3: 21 mm
    l1: 51 mm
    SW: 12 mm
    l4: 5 mm
    l3: 17 mm
    Federkraft F1: 6 N
    Federkraft F2: 14 N
    l5: 15 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb