Rastbolzen mit 6kt-Bund 8

Artikel-Nr.: Z371575 8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371575 8
EAN / GTIN 4030618205296
Herstellernummer 22120.0408

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 69 mm
    SW: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 28 N
    l6: 23 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb