Rastbolzen mit 6kt-Bund 6

Artikel-Nr.: Z371575 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371575 6
EAN / GTIN 4030618205289
Herstellernummer 22120.0406

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M12x1.5
    d3: 25 mm
    l1: 54,5 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 20 mm
    Federkraft F1: 5,5 N
    Federkraft F2: 13 N
    l6: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb