Rastbolzen mit 6kt-Bund 8

Artikel-Nr.: Z371565 8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371565 8
EAN / GTIN 4030618204336
Herstellernummer 22120.0008

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: M16x1.5
    d3: 31 mm
    l1: 69 mm
    SW: 19 mm
    l4: 8 mm
    l3: 26 mm
    Federkraft F1: 11,5 N
    Federkraft F2: 28 N
    l6: 23 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb