Kontermutter ISO 8675 (DIN439) M10X1,0

Artikel-Nr.: Z371535 M10X1,0

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  0.50
  • ab 25
    CHF  0.40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371535 M10X1,0
EAN / GTIN 4030618204480
Herstellernummer 22120.0115

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kontermuttern für Rastbolzen.

Merkmal:

Werkstoff: Stahl
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d2: M10x1.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb