Rastbolzen kompakt, 6kt Bund 6/9

Artikel-Nr.: Z371510 6/9
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371510 6/9
EAN / GTIN 4030618203537
Herstellernummer 22110.0110

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d2: d2
    d3: 23 mm
    l1: 48 mm
    l2: 9 mm
    SW: 14 mm
    l4: 6 mm
    l3: 22 mm
    Federkraft F1: 6 N
    Federkraft F2: 25 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb