Rastbolzen kompakt, 6kt Bund 5/8

Artikel-Nr.: Z371510 5/8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371510 5/8
EAN / GTIN 4030618203513
Herstellernummer 22110.0107

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: m10x1
    d3: 19 mm
    l1: 40 mm
    l2: 8 mm
    SW: 12 mm
    l4: 6 mm
    l3: 18 mm
    Federkraft F1: 5 N
    Federkraft F2: 18 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb