Rastbolzen kompakt, 6kt Bund 4/6

Artikel-Nr.: Z371510 4/6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371510 4/6
EAN / GTIN 4030618203490
Herstellernummer 22110.0104

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Rastbolzen mit Sechskantbund, werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung. Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.
Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, brüniert
  • Raststift: Stahl, gehärtet
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar. Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    d1: d1 mm
    d2: M8x1
    l1: 35 mm
    l2: 6 mm
    SW: 10 mm
    l4: 5 mm
    l3: 16 mm
    Federkraft F1: 4 N
    Federkraft F2: 12,5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb