Beschreibung:
Ausführung: Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Ausführung mit kleinsten Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
Beschreibung:
Hülse: Stahl, galvanisch verzinktRaststift: Rostfreier Stahl 1.4305Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
Hinweis: Knopf nicht demontierbar.
Merkmal:
Werkstoff: Stahl
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d2: M10x1
d3: 25 mm
d4: 18 mm
l1: 34 mm
SW: 12 mm
l4: 4,5 mm
l3: 7 mm
Federkraft F1: 5 N
Federkraft F2: 18 N