Rastbolzen Miniraster 4

Artikel-Nr.: Z371500 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z371500 4
EAN / GTIN 4030618203322
Herstellernummer 22110.0024

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Stahl, galvanisch verzinkt
  • Raststift: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Knopf: Thermoplast PA 6, schwarz, matt

    Miniraster eindrehen. Durch Anheben des Knopfes wird der Sechskant zur Montage frei. Einschraublänge über Distanzringe anpassbar.
    Hinweis: Knopf nicht demontierbar.
    Ausführung: Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Ausführung mit kleinsten Baumaßen.Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 30° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 4 mm
    d2: M8x0.75
    d3: 21 mm
    d4: 15 mm
    l1: 26,5 mm
    SW: 10 mm
    l4: 3,5 mm
    l3: 5 mm
    Federkraft F1: 4,5 N

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb