Federnde Druckstk, Hü+Ku Delrin 8

Artikel-Nr.: Z370680 8
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370680 8
EAN / GTIN 4030618203063
Herstellernummer 22080.0608

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Hülse: Thermoplast POM, blau
  • Kugel: Delrin POM, weiß
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine MarkierungFür die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
    Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
  • Merkmal:

    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: d1
    d2: 6,5 mm
    d3: 8,5 mm
    l1: 9 mm
    l2: 1 mm
    s: 1,9 mm
    Federkraft F1: 8 N
    Federkraft F2: 18 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb