Federnde Druckstk, Hü+Bo Rostfrei 6

Artikel-Nr.: Z370671 6

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  2.80
  • ab 25
    CHF  2.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370671 6
EAN / GTIN 4030618202769
Herstellernummer 22080.0106

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.
Beschreibung:
  • Bolzen: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4303
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 6
    d2: 4,8 mm
    d3: 6,5 mm
    d4: 5,85 mm
    d5: 6 mm
    l1: 15 mm
    l2: 1 mm
    s: 5,5 mm
    l4: 8,2 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb