Federnde Druckstk, Hü+Bo Rostfrei 10

Artikel-Nr.: Z370671 10
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370671 10
EAN / GTIN 4030618202783
Herstellernummer 22080.0110

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.
Beschreibung:
  • Bolzen: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4303
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 10
    d3: 11 mm
    d4: 9,55 mm
    d5: 10 mm
    l1: 26 mm
    l2: 1,5 mm
    s: 8 mm
    l4: 14,3 mm
    l3: 4,2 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb