Federnde Druckstücke, Standard FK 6

Artikel-Nr.: Z370615 6
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370615 6
EAN / GTIN 4030618202141
Herstellernummer 22060.0606

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Standard-Federkraft, Bolzen aus Delrin

Merkmal:

Antrieb: Innensechskant
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d2: 2,7 mm
l: 20 mm
Federkraft F1: 6 N
Federkraft F2: 19 N
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb