Federnde Druckstücke M3

Artikel-Nr.: Z370595 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
Preis für 25 Stück: 83.75 CHF
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z370595 3
Kopieren
EAN / GTIN 4030618201670
Kopieren
Herstellernummer 22060.0003
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Bolzen: Automatenstahl, gehärtet, brüniert
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich. Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M3
    l: 12 mm
    n: 0,4 mm
    s: 1 mm
    SW: 0,7 mm
    t: 0,5 mm
    Federkraft F1: 2 N
    Federkraft F2: 4 N

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb