Federnde Druckstücke M20

Artikel-Nr.: Z370595 20
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370595 20
EAN / GTIN 4030618201755
Herstellernummer 22060.0020

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Bolzen: Automatenstahl, gehärtet, brüniert
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich. Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
    Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M20
    d2: 10 mm
    l: 40 mm
    n: 3,7 mm
    s: 7 mm
    SW: 6 mm
    t: 3 mm
    Federkraft F1: 52 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb