Beschreibung:
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
Bolzen: Automatenstahl, gehärtet, brüniertHülse: Automatenstahl, brüniertFeder: Rostfreier Stahl
Standard-Federkraft: keine Markierung
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Merkmal:
Antrieb: Schlitz
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d1: M24
d2: 13 mm
l: 34 mm
n: 3 mm
s: 8 mm
Federkraft F1: 72 N
Federkraft F2: 155 N