Federnde Druckstücke, Standard FK 4

Artikel-Nr.: Z370510 4
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370510 4
EAN / GTIN 4030618200352
Herstellernummer 22030.0204

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M4
    d2: 2,5 mm
    l: 12 mm
    s: 0,8 mm
    SW: 2 mm
    Federkraft F1: 8,5 N
    Federkraft F2: 14 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb