Federnde Druckstücke, Standard FK 20

Artikel-Nr.: Z370510 20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370510 20
EAN / GTIN 4030618200420
Herstellernummer 22030.0220

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Standard-Federkraft: keine Markierung
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M20
    d2: 12 mm
    l: 43 mm
    s: 4,5 mm
    SW: 10 mm
    Federkraft F1: 56 N
    Federkraft F2: 111 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb