Federnde Druckstücke, verst. FK 16

Artikel-Nr.: Z370505 16
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370505 16
EAN / GTIN 4030618200154
Herstellernummer 22030.0056

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M16
    d2: 10 mm
    l: 33 mm
    s: 3,5 mm
    SW: 8 mm
    Federkraft F1: 68 N
    Federkraft F2: 142 N
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb