Federnde Druckstücke, verst. FK 12

Artikel-Nr.: Z370505 12
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370505 12
EAN / GTIN 4030618200147
Herstellernummer 22030.0052

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
  • Hülse: Automatenstahl, brüniert
  • Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet
  • Feder: Rostfreier Stahl

    verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
  • Merkmal:

    Antrieb: Innensechskant
    Werkstoff: Werkstoff
    Werkstoff-Nr.: 1,4305
    d1: M12
    d2: 8 mm
    l: 26 mm
    s: 2,5 mm
    SW: 6 mm
    Federkraft F1: 61 N
    Federkraft F2: 110 N

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb