Batterie 3,0 V CR2 Lithium

Artikel-Nr.: Z239300 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.45
  • ab 10
    CHF  3.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z239300 3
EAN / GTIN 4013674020027

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
Beschreibung: Batterie 3,0V CR2 Lithium
Vorteil:
  • Lange Haltbarkeit

    Die Lithium Spezial-Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und ist lange lagerfähig (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
  • Grosser Temperatur-Einsatzbereich

    CR2 Lithium-Batterien von ANSMANN sind bei Temperaturen von -20°C bis +65°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen
  • Schnelle Bereitschaft

    Ein geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnellere Abfolge von Aufnahmen sowie eine hohe Energiedichte sind weitere unverzichtbare Eigenschaften für den professionellen Bereich
    Anwendungshinweise: Die hochwertige 3V CR2 Batterie ist die optimale Energiequelle für Ihre Verbraucher. Vor allem für den Einsatz in Kameras, Fernbedienungen und modernen LED-Taschenlampen geeignet
  • Merkmal:

    Betriebstemperatur: 20 - 60 Attribute
    Farbe: Farbe
    Spannung: 3 V
    Verpackung: Blister
    Zellengrösse: CR2
    Zellenchemie: Lithium
    Anzahl Zellen in Verpackung: 1
    Haltbarkeit: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb