Beschreibung:
Ausführung: bi-alfa-Master: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67-69HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband. Mit speziell geschliffenen Zahnspitzen. Angefaster Vorschneidezahn garantiert beste Bandführung im Schnitt, zwei geschränkte Nachschneider für sicheres Freischneiden.
Beschreibung: Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Merkmal:
Breite: 41 mm
Länge: 5,8 mm
Spanwinkel: 10
Stärke: 1,3 mm
Longueur: 5,8 mm