Beschreibung:
Ausführung: bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67-69HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.
Beschreibung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).3/4 – 10/14 Zähne pro Zoll: Combizahnung 0°1,5/2H – 5/6H Zähne pro Zoll: Combizahnung 10°
Merkmal:
Breite: 41 mm
Länge: 5,09 mm
Spanwinkel:
Stärke: 1,3 mm
Longueur: 5,09 mm