Metallsägeband bi-alfa 4115x41x1,3mm

Artikel-Nr.: Z173300 2/3H
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z173300 2/3H
EAN / GTIN 2000000409771
Herstellernummer 720411541123A

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.
Ausführung: Das RÖNTGEN bi-alfa cobalt Sägeband besitzt eine hohe mechanische Verschleissfestigkeit, da im optimal vergüteten Gefüge der Zahnspitze eine Vielzahl von hochharten Sonderkarbiden besonders gleichmässig verteilt sind. Deren feste Einbettung in einer temperaturbeständigen martensitischen Umgebung und der hohe Kobaltgehalt stehen für eine sehr gute thermische Verschleissfestigkeit. Das Trägerband aus hochlegiertem, chromhaltigen Federstahl ist der Garant für hervorragende Biegewechselfestigkeit.

Merkmal:

Breite: 41 mm
Länge: 4,115 mm
Spanwinkel: 10°
Stärke: 1,3 mm
Longueur: 4,115 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb