Metall-Sägeband bi alfa cobalt 8/12

Artikel-Nr.: Z173158 8/12
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z173158 8/12
EAN / GTIN 2000000511733
Herstellernummer 7202890270819

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 - 69 HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.
Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Merkmal:

Breite: 27 mm
Länge: 2,89 mm
Spanwinkel:
Stärke: 0,9 mm
Epaisseur: 0,9 mm
Longueur: 2,89 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb