Metallsägeband bi-alfa 3010x27x0,9mm

Artikel-Nr.: Z173150 10/14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z173150 10/14
EAN / GTIN 2000000506944
Herstellernummer 7203010270119

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das RÖNTGEN bi-alfa cobalt Sägeband besitzt eine hohe mechanische Verschleissfestigkeit, da im optimal vergüteten Gefüge der Zahnspitze eine Vielzahl von hochharten Sonderkarbiden besonders gleichmässig verteilt sind. Deren feste Einbettung in einer temperaturbeständigen martensitischen Umgebung und der hohe Kobaltgehalt stehen für eine sehr gute thermische Verschleissfestigkeit. Das Trägerband aus hochlegiertem, chromhaltigen Federstahl ist der Garant für hervorragende Biegewechselfestigkeit.
Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Merkmal:

Breite: 27 mm
Länge: 3,01 mm
Spanwinkel: 10°
Stärke: 0,9 mm
Longueur: 3,01 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb