Metallsägeband bi alfa cobalt (M42) 2825X27X0,9 5/8 Combi 0°

Artikel-Nr.: Z173140 5/8
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z173140 5/8
EAN / GTIN 2000000168166
Herstellernummer 7202825270589

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das RÖNTGEN bi-alfa cobalt Sägeband besitzt eine hohe mechanische Verschleissfestigkeit, da im optimal vergüteten Gefüge der Zahnspitze eine Vielzahl von hochharten Sonderkarbiden besonders gleichmässig verteilt sind.

Merkmal:

Breite: 27 mm
Länge: 2,825 mm
Stärke: 9 mm
Longueur: 2,825 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb