Metall-Sägeband Master Supreme 1,1_3/4H

Artikel-Nr.: Z173010 1,1_3/4H
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z173010 1,1_3/4H
EAN / GTIN 2000000355016
Herstellernummer 7804490341349

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Master Supreme: Trägerband aus hochlegiertem Vergütungsstahl und Zahnspitzen aus HSS-M51 (hoher Cobalt- und Wolframanteil) für beste thermische und mechanische Verschleißfestigkeit.Mit speziell geschliffenen Zahnspitzen. Der beidseitig angefaste Vorschneidzahn garantiert beste Bandführung im Schnitt, die geschliffenen Nachschneider garantieren einen optimalen Freischnitt und erzeugt saubere, glatte Schnittoberflächen.
Beschreibung: Combizahnung 16° - Für große Materialquerschnitte.
Verwendung: Durch die Zahnspitzengüte M51 kann das Sägeband bei hohen Standzeiten in Materialien bis 50 HRC (1600 N/mm²) eingesetzt werden. Mit dem Spanwinkel von 16° wird ein verbessertes Schneidverhalten in hochlegierten Stählen erreicht, speziell bei großen Materialquerschnitten.

Merkmal:

Breite: 34 mm
Länge: 4,49 mm
Spanwinkel: 16
Stärke: 1,1 mm
Epaisseur: 1,1 mm
Longueur: 4,49 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb