Kombigewindebohrer HSS-E M10

Artikel-Nr.: Z132000 M10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z132000 M10
EAN / GTIN 2000000011158
Herstellernummer 88714

Beschreibung

Merkmal:

d1: M10
d2: d2 mm
d3: 8,55 mm
k: 5,5 mm
l1: 99 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb