Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 19,5/12

Artikel-Nr.: Z115000 19,5/12
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z115000 19,5/12
EAN / GTIN 3221910127022
Herstellernummer 150 000 1950

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 205 mm
Nenn-ø DC: 19,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 140 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb