Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 18,5/12

Artikel-Nr.: Z115000 18,5/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z115000 18,5/12
EAN / GTIN 3221910126995
Herstellernummer 150 000 1850

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 198 mm
Nenn-ø DC: 18,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 135 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb