Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 17/12

Artikel-Nr.: Z115000 17/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z115000 17/12
EAN / GTIN 3221910126940
Herstellernummer 1500001700

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 184 mm
Nenn-ø DC: 17 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 125 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb