Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 17,5/12

Artikel-Nr.: Z115000 17,5/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z115000 17,5/12
EAN / GTIN 3221910126964
Herstellernummer 150 000 1750

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 191 mm
Nenn-ø DC: 17,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 130 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb