Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 16,5/12

Artikel-Nr.: Z115000 16,5/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z115000 16,5/12
EAN / GTIN 3221910126926
Herstellernummer 1500001650

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 184 mm
Nenn-ø DC: 16,5 mm
Schaft: 12
Spannutenlänge Lc: 125 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb