Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 15,5/12

Artikel-Nr.: Z115000 15,5/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z115000 15,5/12
    EAN / GTIN 3221910126872
    Herstellernummer 150 000 1550

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

    Merkmal:

    Gesamtlänge L: 178 mm
    Nenn-ø DC: 15,5 mm
    Schaft: 12
    Spannutenlänge Lc: 120 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb