Spiralbohrer HSS mit abgesetztem Schaft 13/10

Artikel-Nr.: Z115000 13/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z115000 13/10
EAN / GTIN 3221910126735
Herstellernummer 1500001300

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Typ N, aus HSS, abgesetzter Schaft, DIN 338.

Merkmal:

Gesamtlänge L: 151 mm
Nenn-ø DC: 13 mm
Schaft: 10
Spannutenlänge Lc: 101 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb